5,83 €/ Unitéhors TVA
7,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,83 € | - |
10+ | 3,44 € | 41.04% |
25+ | 2,15 € | 63.19% |
50+ | 1,52 € | 73.94% |
100+ | 1,22 € | 79.15% |
200+ | 0,99 € | 83.06% |
500+ | 0,76 € | 86.97% |
1000+ | 0,59 € | 89.90% |
2500+ | 0,49 € | 91.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-081016-11 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 16 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 11 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |