Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:13565739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,00 €

-

10+

3,53 €

41.14%

25+

2,22 €

62.97%

50+

1,62 €

73.10%

100+

1,31 €

78.16%

200+

1,06 €

82.28%

500+

0,82 €

86.39%

1000+

0,63 €

89.56%

2500+

0,51 €

91.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-0812-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien