5,49 €/ Unitéhors TVA
6,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,49 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.21% |
25+ | 1,92 € | 65.05% |
50+ | 1,35 € | 75.43% |
100+ | 1,05 € | 80.97% |
200+ | 0,82 € | 85.12% |
500+ | 0,63 € | 88.58% |
1000+ | 0,44 € | 92.04% |
2500+ | 0,36 € | 93.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-0810-06 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |