5,47 €/ Unitéhors TVA
6,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.01% |
25+ | 1,90 € | 65.28% |
50+ | 1,33 € | 75.69% |
100+ | 1,05 € | 80.90% |
200+ | 0,82 € | 85.07% |
500+ | 0,61 € | 88.89% |
1000+ | 0,42 € | 92.36% |
2500+ | 0,32 € | 94.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-0810-05 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |