Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 14 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:13565737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

3,40 €

41.12%

25+

2,11 €

63.49%

50+

1,48 €

74.34%

100+

1,20 €

79.28%

200+

0,97 €

83.22%

500+

0,74 €

87.17%

1000+

0,57 €

90.13%

2500+

0,44 €

92.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-081014-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
14 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
14 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien