6,08 €/ Unitéhors TVA
7,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,55 € | 41.56% |
25+ | 2,20 € | 63.75% |
50+ | 1,56 € | 74.38% |
100+ | 1,27 € | 79.06% |
200+ | 1,03 € | 83.12% |
500+ | 0,80 € | 86.88% |
1000+ | 0,59 € | 90.31% |
2500+ | 0,46 € | 92.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-081012-16 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |