Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 83 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 75 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13565851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

45,64 €/ Unitéhors TVA

55,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,64 €

-

10+

33,90 €

25.73%

25+

27,53 €

39.68%

50+

23,88 €

47.67%

100+

22,53 €

50.62%

200+

19,15 €

58.03%

500+

17,71 €

61.20%

1000+

16,68 €

63.45%

2500+

15,49 €

66.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-7075-50
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
83 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien