Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 65 mm Ø arbre, 78 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 70 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:13565850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

47,73 €/ Unitéhors TVA

57,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,73 €

-

10+

35,30 €

26.04%

25+

28,56 €

40.17%

50+

24,74 €

48.17%

100+

23,31 €

51.15%

200+

19,80 €

58.52%

500+

18,28 €

61.70%

1000+

17,29 €

63.77%

2500+

16,00 €

66.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-6570-60
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
60 mm
Diamètre du bride
78 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
65 mm
d2
70 mm
d3
78 mm
b1
60 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien