40,83 €/ Unitéhors TVA
49,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,83 € | - |
10+ | 30,23 € | 25.97% |
25+ | 24,45 € | 40.11% |
50+ | 21,17 € | 48.16% |
100+ | 19,97 € | 51.09% |
200+ | 16,97 € | 58.45% |
500+ | 15,68 € | 61.61% |
1000+ | 14,84 € | 63.66% |
2500+ | 13,70 € | 66.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-6065-50 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 73 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |