Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 73 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 65 mm Ø ext., 37 mm WD

  • ERIKS:13565848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

34,90 €/ Unitéhors TVA

42,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,90 €

-

10+

25,82 €

26.02%

25+

20,92 €

40.07%

50+

18,11 €

48.12%

100+

17,06 €

51.12%

200+

14,52 €

58.41%

500+

13,40 €

61.62%

1000+

12,69 €

63.64%

2500+

11,72 €

66.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-6065-37
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
37 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
37 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien