5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,19 € | 42.47% |
25+ | 1,94 € | 65.07% |
50+ | 1,35 € | 75.68% |
100+ | 1,06 € | 80.82% |
200+ | 0,84 € | 84.93% |
500+ | 0,63 € | 88.70% |
1000+ | 0,46 € | 91.78% |
2500+ | 0,38 € | 93.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-0610-10 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 14 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |