Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13565725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,43 €

-

10+

3,12 €

42.66%

25+

1,90 €

65.03%

50+

1,29 €

76.22%

100+

0,99 €

81.82%

200+

0,80 €

85.31%

500+

0,61 €

88.81%

1000+

0,38 €

93.01%

2500+

0,32 €

94.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-0608-04
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien