31,81 €/ Unitéhors TVA
38,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,81 € | - |
10+ | 23,31 € | 26.70% |
25+ | 18,70 € | 41.22% |
50+ | 16,11 € | 49.34% |
100+ | 15,12 € | 52.45% |
200+ | 12,86 € | 59.56% |
500+ | 11,89 € | 62.60% |
1000+ | 11,27 € | 64.58% |
2500+ | 10,39 € | 67.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-5560-50 |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 68 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 55 mm |
d2 | 60 mm |
d3 | 68 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |