Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 63 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 55 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13565846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

28,22 €/ Unitéhors TVA

34,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,22 €

-

10+

20,58 €

27.07%

25+

16,40 €

41.89%

50+

14,12 €

49.97%

100+

13,22 €

53.13%

200+

11,21 €

60.27%

500+

10,36 €

63.30%

1000+

9,75 €

65.45%

2500+

9,06 €

67.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien