20,25 €/ Unitéhors TVA
24,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,25 € | - |
10+ | 15,94 € | 21.29% |
25+ | 11,72 € | 42.12% |
50+ | 10,01 € | 50.56% |
100+ | 9,29 € | 54.13% |
200+ | 7,98 € | 60.60% |
500+ | 7,07 € | 65.10% |
1000+ | 6,38 € | 68.48% |
2500+ | 6,06 € | 70.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-5055-115 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 11.5 mm |
Diamètre du bride | 63 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |