5,38 €/ Unitéhors TVA
6,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,38 € | - |
10+ | 3,10 € | 42.40% |
25+ | 1,84 € | 65.72% |
50+ | 1,27 € | 76.33% |
100+ | 0,97 € | 81.98% |
200+ | 0,76 € | 85.87% |
500+ | 0,59 € | 89.05% |
1000+ | 0,38 € | 92.93% |
2500+ | 0,32 € | 93.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-0507-03 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 3 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |