Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 10 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 6 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:13565723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,38 €

-

10+

3,10 €

42.40%

25+

1,84 €

65.72%

50+

1,27 €

76.33%

100+

0,97 €

81.98%

200+

0,76 €

85.87%

500+

0,59 €

89.05%

1000+

0,38 €

92.93%

2500+

0,32 €

93.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-0506-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
10 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
5 mm
d2
6 mm
d3
10 mm
b1
5 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien