20,20 €/ Unitéhors TVA
24,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,20 € | - |
10+ | 14,40 € | 28.69% |
25+ | 11,31 € | 44.03% |
50+ | 9,58 € | 52.59% |
100+ | 8,91 € | 55.88% |
200+ | 7,56 € | 62.56% |
500+ | 6,99 € | 65.38% |
1000+ | 6,65 € | 67.07% |
2500+ | 6,12 € | 69.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-4550-50 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |