14,57 €/ Unitéhors TVA
17,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,57 € | - |
10+ | 10,11 € | 30.64% |
25+ | 7,70 € | 47.20% |
50+ | 6,44 € | 55.80% |
100+ | 5,93 € | 59.32% |
200+ | 5,02 € | 65.58% |
500+ | 4,66 € | 68.06% |
1000+ | 4,33 € | 70.27% |
2500+ | 4,05 € | 72.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-4550-20 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |