Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 58 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 50 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:13565842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,79 €/ Unitéhors TVA

15,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,79 €

-

10+

9,27 €

27.49%

25+

7,26 €

43.24%

50+

6,14 €

52.01%

100+

5,72 €

55.27%

200+

4,86 €

61.96%

500+

4,50 €

64.78%

1000+

4,28 €

66.57%

2500+

3,93 €

69.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-4550-12
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
58 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien