Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 52 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 44 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:13565840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

19,55 €/ Unitéhors TVA

23,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,55 €

-

10+

13,93 €

28.77%

25+

10,85 €

44.51%

50+

9,23 €

52.77%

100+

8,57 €

56.17%

200+

7,60 €

61.13%

500+

6,65 €

65.99%

1000+

5,24 €

73.18%

2500+

4,64 €

76.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien