Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 52 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 44 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13565839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

18,87 €/ Unitéhors TVA

22,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,87 €

-

10+

13,40 €

29.00%

25+

10,43 €

44.71%

50+

8,84 €

53.17%

100+

8,19 €

56.60%

200+

7,28 €

61.43%

500+

6,35 €

66.36%

1000+

4,85 €

74.32%

2500+

4,28 €

77.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-4044-20
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien