Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 4 mm Ø arbre, 9.5 mm Ø bride, 0.75 mm Ép. bride, 5.5 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:13565721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,38 €

-

10+

3,10 €

42.40%

25+

1,84 €

65.72%

50+

1,27 €

76.33%

100+

0,97 €

81.98%

200+

0,76 €

85.87%

500+

0,59 €

89.05%

1000+

0,38 €

92.93%

2500+

0,32 €

93.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
9.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
6 mm
b2
0.75 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien