6,52 €/ Unitéhors TVA
7,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,52 € | - |
10+ | 3,72 € | 42.86% |
25+ | 2,20 € | 66.18% |
50+ | 1,50 € | 76.97% |
100+ | 1,16 € | 82.22% |
200+ | 0,91 € | 86.01% |
500+ | 0,67 € | 89.80% |
1000+ | 0,42 € | 93.59% |
2500+ | 0,36 € | 94.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-0408-06 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 4 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |