Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 47 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 39 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:13565837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

14,61 €/ Unitéhors TVA

17,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,61 €

-

10+

10,15 €

30.56%

25+

7,77 €

46.81%

50+

6,46 €

55.79%

100+

5,95 €

59.30%

200+

5,26 €

63.98%

500+

4,54 €

68.92%

1000+

3,40 €

76.72%

2500+

3,15 €

78.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-3539-26
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien