Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 47 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 39 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:13565836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

11,21 €/ Unitéhors TVA

13,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,21 €

-

10+

7,54 €

32.71%

25+

5,59 €

50.17%

50+

4,56 €

59.32%

100+

4,12 €

63.22%

200+

3,53 €

68.47%

500+

2,96 €

73.56%

1000+

2,11 €

81.19%

2500+

1,90 €

83.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-3539-16
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien