10,85 €/ Unitéhors TVA
13,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,85 € | - |
10+ | 7,26 € | 33.10% |
25+ | 5,30 € | 51.14% |
50+ | 4,31 € | 60.25% |
100+ | 3,88 € | 64.27% |
200+ | 3,36 € | 69.00% |
500+ | 2,85 € | 73.73% |
1000+ | 2,01 € | 81.44% |
2500+ | 1,84 € | 83.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-3539-12 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |