13,70 €/ Unitéhors TVA
16,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,70 € | - |
10+ | 9,06 € | 33.84% |
25+ | 7,30 € | 46.74% |
50+ | 6,42 € | 53.12% |
100+ | 5,87 € | 57.14% |
200+ | 5,11 € | 62.69% |
500+ | 4,37 € | 68.10% |
1000+ | 3,57 € | 73.93% |
2500+ | 2,87 € | 79.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-3038-36 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 36 mm |
Diamètre du bride | 44 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 4 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |