12,84 €/ Unitéhors TVA
15,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,84 € | - |
10+ | 8,80 € | 31.51% |
25+ | 6,61 € | 48.52% |
50+ | 5,45 € | 57.54% |
100+ | 4,98 € | 61.24% |
200+ | 4,37 € | 65.98% |
500+ | 3,80 € | 70.41% |
1000+ | 2,85 € | 77.81% |
2500+ | 2,64 € | 79.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-3038-30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 44 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 4 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |