12,58 €/ Unitéhors TVA
15,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,58 € | - |
10+ | 8,59 € | 31.72% |
25+ | 6,42 € | 48.94% |
50+ | 5,30 € | 57.85% |
100+ | 4,83 € | 61.63% |
200+ | 4,22 € | 66.47% |
500+ | 3,65 € | 71.00% |
1000+ | 2,89 € | 77.04% |
2500+ | 2,53 € | 79.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-3038-20 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 44 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 4 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |