10,43 €/ Unitéhors TVA
12,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,43 € | - |
10+ | 6,94 € | 33.52% |
25+ | 5,07 € | 51.37% |
50+ | 4,12 € | 60.47% |
100+ | 3,69 € | 64.66% |
200+ | 3,33 € | 68.12% |
500+ | 2,95 € | 71.77% |
1000+ | 2,79 € | 73.22% |
2500+ | 2,43 € | 76.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-3034-20 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |