7,96 €/ Unitéhors TVA
9,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,96 € | - |
10+ | 5,07 € | 36.28% |
25+ | 3,48 € | 56.32% |
50+ | 2,93 € | 63.25% |
100+ | 2,34 € | 70.64% |
200+ | 1,98 € | 75.18% |
500+ | 1,65 € | 79.24% |
1000+ | 1,27 € | 84.01% |
2500+ | 1,12 € | 85.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-3034-16 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |