Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 40 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:13565829
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,50 €/ Unitéhors TVA

13,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,50 €

-

10+

6,73 €

41.49%

25+

4,16 €

63.80%

50+

2,95 €

74.38%

100+

2,34 €

79.67%

200+

2,24 €

80.50%

500+

2,00 €

82.64%

1000+

1,90 €

83.47%

2500+

1,67 €

85.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-303240-12
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
40 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
40 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien