5,49 €/ Unitéhors TVA
6,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,49 € | - |
10+ | 3,14 € | 42.91% |
25+ | 1,88 € | 65.74% |
50+ | 1,29 € | 76.47% |
100+ | 1,03 € | 81.31% |
200+ | 0,74 € | 86.51% |
500+ | 0,59 € | 89.27% |
1000+ | 0,46 € | 91.70% |
2500+ | 0,32 € | 94.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-0306-10 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 9 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 3 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 9 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |