Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 7.5 mm Ø bride, 0.75 mm Ép. bride, 4.5 mm Ø ext., 3 mm WD

  • ERIKS:13565716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,28 €

-

10+

3,00 €

43.17%

25+

1,79 €

66.19%

50+

1,20 €

77.34%

100+

0,91 €

82.73%

200+

0,72 €

86.33%

500+

0,55 €

89.57%

1000+

0,36 €

93.17%

2500+

0,30 €

94.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-0304-03
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
3 mm
Diamètre du bride
7.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
3 mm
b2
0.75 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien