Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 39 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13565828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,08 €

-

10+

8,21 €

32.08%

25+

6,12 €

49.37%

50+

5,04 €

58.33%

100+

4,58 €

62.11%

200+

4,01 €

66.82%

500+

3,44 €

71.54%

1000+

2,74 €

77.36%

2500+

2,34 €

80.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-283239-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
39 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
28 mm
d2
32 mm
d3
39 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien