5,87 €/ Unitéhors TVA
7,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,87 € | - |
10+ | 3,46 € | 41.10% |
25+ | 2,15 € | 63.43% |
50+ | 1,54 € | 73.79% |
100+ | 1,24 € | 78.96% |
200+ | 1,05 € | 82.20% |
500+ | 0,97 € | 83.50% |
1000+ | 0,87 € | 85.11% |
2500+ | 0,84 € | 85.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-283235-07 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |