8,42 €/ Unitéhors TVA
10,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,42 € | - |
10+ | 5,40 € | 35.89% |
25+ | 3,80 € | 54.85% |
50+ | 2,95 € | 65.01% |
100+ | 2,60 € | 69.07% |
200+ | 2,24 € | 73.36% |
500+ | 1,92 € | 77.20% |
1000+ | 1,56 € | 81.49% |
2500+ | 1,37 € | 83.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-252839-05 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 39 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 39 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |