12,08 €/ Unitéhors TVA
14,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,08 € | - |
10+ | 8,21 € | 32.08% |
25+ | 6,12 € | 49.37% |
50+ | 5,04 € | 58.33% |
100+ | 4,58 € | 62.11% |
200+ | 4,01 € | 66.82% |
500+ | 3,44 € | 71.54% |
1000+ | 2,74 € | 77.36% |
2500+ | 2,34 € | 80.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-2532-25 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 38 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 38 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 4 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |