Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 38 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13386443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

12,05 €/ Unitéhors TVA

14,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,05 €

-

10+

8,19 €

32.02%

25+

6,08 €

49.53%

50+

5,02 €

58.36%

100+

4,56 €

62.15%

200+

3,99 €

66.88%

500+

3,42 €

71.61%

1000+

2,60 €

78.39%

2500+

2,32 €

80.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-2532-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
38 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
d1
25 mm
d2
32 mm
d3
38 mm
b1
20 mm
b2
4 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien