Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 38 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:13565826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,59 €/ Unitéhors TVA

17,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,59 €

-

10+

10,13 €

30.60%

25+

7,71 €

47.14%

50+

6,44 €

55.86%

100+

5,93 €

59.38%

200+

5,24 €

64.06%

500+

4,50 €

69.14%

1000+

3,48 €

76.17%

2500+

3,14 €

78.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-2532-40
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
38 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
25 mm
d2
32 mm
d3
38 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien