Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 35 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 28 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:13565819
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,35 €

-

10+

3,84 €

39.52%

25+

2,47 €

61.08%

50+

1,82 €

71.26%

100+

1,50 €

76.35%

200+

1,24 €

80.54%

500+

0,99 €

84.43%

1000+

0,74 €

88.32%

2500+

0,63 €

90.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-2528-06
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
35 mm
b1
6 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien