11,00 €/ Unitéhors TVA
13,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,00 € | - |
10+ | 7,39 € | 32.82% |
25+ | 5,47 € | 50.26% |
50+ | 4,48 € | 59.24% |
100+ | 4,05 € | 63.21% |
200+ | 3,52 € | 68.05% |
500+ | 3,04 € | 72.37% |
1000+ | 2,38 € | 78.41% |
2500+ | 2,07 € | 81.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-2430-30 |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 36 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 24 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 36 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |