Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 25 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:13565817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,71 €

-

10+

4,86 €

36.95%

25+

3,34 €

56.65%

50+

2,58 €

66.50%

100+

2,22 €

71.18%

200+

1,88 €

75.62%

500+

1,54 €

80.05%

1000+

1,12 €

85.47%

2500+

0,93 €

87.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-222532-08
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
22 mm
d2
25 mm
d3
32 mm
b1
8 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien