Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 26 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:13565816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,79 €

-

10+

4,92 €

36.83%

25+

3,36 €

56.83%

50+

2,60 €

66.59%

100+

2,24 €

71.22%

200+

1,92 €

75.37%

500+

1,58 €

79.76%

1000+

1,48 €

80.98%

2500+

1,31 €

83.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-2026-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d1
20 mm
d2
26 mm
d3
32 mm
b1
30 mm
b2
3 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien