7,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,51 € | - |
10+ | 4,69 € | 37.47% |
25+ | 3,19 € | 57.47% |
50+ | 2,47 € | 67.09% |
100+ | 2,13 € | 71.65% |
200+ | 1,81 € | 75.95% |
500+ | 1,46 € | 80.51% |
1000+ | 1,33 € | 82.28% |
2500+ | 1,18 € | 84.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-2026-15 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 26 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |