7,54 €/ Unitéhors TVA
9,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,54 € | - |
10+ | 4,73 € | 37.28% |
25+ | 3,23 € | 57.18% |
50+ | 2,49 € | 67.00% |
100+ | 2,15 € | 71.54% |
200+ | 1,82 € | 75.82% |
500+ | 1,48 € | 80.35% |
1000+ | 1,37 € | 81.86% |
2500+ | 1,20 € | 84.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-2026-25 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 26 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |