7,33 €/ Unitéhors TVA
8,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,33 € | - |
10+ | 4,50 € | 38.60% |
25+ | 2,83 € | 61.40% |
50+ | 2,19 € | 70.21% |
100+ | 1,94 € | 73.58% |
200+ | 1,67 € | 77.20% |
500+ | 1,41 € | 80.83% |
1000+ | 1,14 € | 84.46% |
2500+ | 0,97 € | 86.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |