6,54 €/ Unitéhors TVA
7,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,54 € | - |
10+ | 4,07 € | 37.79% |
25+ | 2,76 € | 57.85% |
50+ | 2,11 € | 67.73% |
100+ | 1,81 € | 72.38% |
200+ | 1,52 € | 76.74% |
500+ | 1,27 € | 80.52% |
1000+ | 0,93 € | 85.76% |
2500+ | 0,82 € | 87.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-2023-07 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |