8,34 €/ Unitéhors TVA
10,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,34 € | - |
10+ | 5,07 € | 39.18% |
25+ | 3,50 € | 58.09% |
50+ | 2,79 € | 66.51% |
100+ | 2,57 € | 69.25% |
200+ | 2,41 € | 71.07% |
500+ | 2,09 € | 74.94% |
1000+ | 1,73 € | 79.27% |
2500+ | 1,48 € | 82.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1922-36 |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 36 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 19 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |